LP-44 ループ ウルトラクリーニング シュアラスター 68450496

LP-44 ループ ウルトラクリーニング シュアラスター 68450496
LP-44 ループ ウルトラクリーニング シュアラスター 68450496

ループ ウルトラクリーニング

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード68450496品番LP-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄
エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計
エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。

用途
燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に
短期間でオイル汚れが気になり始めたら
中古車購入時に
30000km毎の定期的メンテナンス用
使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
注意
※注入後、3000~5000km走行後には必ずオイル交換及びオイルフィルター交換を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450496
2021-02-23
用途: 車検時

多走行車なので車検時には必ず使用している商品で必需品です

対象商品 : 68450496
2017-02-17
用途: エンジン内部洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

定番商品なので安心して使えます。
後でわかったのですがホームセンターの方が安かったです。
価格面でがんばってください。

5が参考にしています
対象商品 : 68450496
2014-09-11
用途: エンジンオイルの添加剤

エンジンオイル交換時に一緒に入れました。マフラーの音が少し静かになりました。経過をみて今後の購入を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする