No.2620 グリーンマスター No.2620 アトム 68450523

 

No.2620 グリーンマスター No.2620 アトム 68450523
No.2620 グリーンマスター No.2620 アトム 68450523
No.2620 グリーンマスター No.2620 アトム 68450523

グリーンマスター No.2620

(66件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23~24
グリーン
内容量1足注文コード68450523品番No.2620
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽くて伸縮性の良い合成性ゴムを使用。
やわらかくて脱ぎはきしやすいフィット感のあるブーツです。
ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくいブーツです。
オリジナルの靴底意匠を採用、すべりにくい設計になっています。
傷みやすいつま先とかかと部分をゴム補強しています。

サイズ(cm)23~24グリーン足幅3Eトラスコ品番787-1121形状ハイカットサイズS種類作業靴長さ(cm)43材質(アッパー)SBR、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン材質(ソール)天然ゴム標準質量(g/片足)約950(Lサイズ)機能伸縮性、耐滑性材質(バンド)面ファスナー(ナイロン)、プラスチック靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 田んぼ足袋の代わりに

しっかりとフィットして歩きやすいです。
脱ぐ時ちょっと大変です。

2024-09-20
用途: 草刈作業、畑作業
NPO法人はぴねすサービス業

柔らかい材質だったので、すぐ切れてしまわないかと心配でしたが、全然大丈夫。「疲れにくい」は本当だった。もう一つ注文しようかな。

2024-10-08
用途: 農作業
農・林・水産業

少し蒸れるけど、履き心地・使用感はとっても良い、値段が高くなっているので長く履きたいです。

対象商品 : 68450575
2024-06-06
用途: 竹林の清掃、溝堀
不動産業

思ったより軽く、ピッタリ寸法もあい、履き心地も良い。30cm以上の深さの穴を掘るのに、
泥が靴に入らず、目的通りの仕事ができます。

2が参考にしています
対象商品 : 68450566
2023-05-25
用途: 田畑作業
星ヶ峰農園農・林・水産業

軽くてフィットして田んぼに入っても軽々歩けます。
履き口は脚に締め付けることなくフィットするので土の混入もなく、これ以外の長靴は考えられないです。

1が参考にしています
対象商品 : 68450532
2023-08-31
用途: 田植え

ゴムではないので田靴の中でも 抜群に履くのも脱ぐのも楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 68450541
2022-06-13
用途: 農作業
製造業

とても履きやすく脱ぎやすい。
昔の田長靴には戻れません。

1が参考にしています
2022-08-08
用途: 農業
角田農・林・水産業

軽くて履き心地が良いが滑りやすいので要注意
定期的に購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする