ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4 注文コード68450542 品番AB42100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4 材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス) 質量(kg)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×289×195 光束(Lm)400 仕様LED(交換可)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、別売セード〔AE42142E〕 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 アズワン品番64-9320-09 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする