コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68450558
品番
AB42140L
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8
材質
鋼(アンティークホワイト塗装)、飾(ガラス)
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×230×145
光束(Lm)
800
仕様
LED(交換可)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×2、別売セード〔AE42142E〕
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
アズワン品番
64-9320-12
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。