コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68450576
品番
AB42147L
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
8
仕様
LED(交換可)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×2、別売セード〔AE42143E〕
材質
鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×350×167
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
800
アズワン品番
64-9320-14
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。