コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68450585
品番
AB42148L
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4
仕様
LED(交換可)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、別売セード〔AE42143E〕
材質
鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×345×185
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
400
アズワン品番
64-9320-15
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。