コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68450603
品番
AE42143E
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
キャッチ式
材質
セード/布(ベージュ色)
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
110
アズワン品番
64-9315-01
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。