コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68450612
品番
AB39679L
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
216
奥行(mm)
160
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
光束(Lm)
450
アズワン品番
64-9317-86
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。