No.2550 快足ブーツ フレクシャー アトム 68450636 No.2550 快足ブーツ フレクシャー アトム 68450636 No.2550 快足ブーツ フレクシャー アトム 68450636 No.2550 快足ブーツ フレクシャー アトム 68450636 No.2550 快足ブーツ フレクシャー アトム 68450636

快足ブーツ フレクシャー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68450636 品番 No.2550
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

衝撃的なやわらかさ、足首の自由感覚!
配管作業最適長靴。
足全体を包み込む安定した装着感。
屈曲するからぬかるんだ現場も自由自在。
履き口カフス付きで泥等をシャットアウト!

サイズ(cm)27〜28 足幅(cm)10 トラスコ品番813-6994 形状ハイカット サイズ3L 種類セーフティシューズ 長さ(cm)約34.5 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 標準質量(g/片足)約650 機能屈曲性 材質(カバー)ポリウレタン 材質(先芯) 材質(裏地)綿・ポリエステル 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
農耕土木作業

先芯が入っているので重さを懸念したが問題なしです。思った以上にふくらはぎ周りの素材が薄く屈曲性に優れていて、しゃがんでの作業がとても楽です。そのぶん耐久性が心配ですが、それは、これからガンガン使用しないとわかりませんが?総じて良好です。

対象商品:
68450611
2016-07-27
用途:
配管設備時
建設業・工事業

脱ぎ履きしすくフィット感があるので使用しているが、耐久性がもう少し優れているといいと思う。

対象商品:
68450627
2022-12-13
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

とても足首の曲げ伸ばしは良いですが その分足首が安定しないため
足をくじけることがあるので 気をつけてください

対象商品:
68450627
2015-07-07
用途:
農作業
農・林・水産業

購入して1週間、3回履いただけで穴が空いた。返品したい。使い捨ての長靴か!返品希望!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする