コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
鋼(黒ニッケルメッキ)
注文コード
68450847
品番
AB38581L
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.8
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90〜0°)、照射近接限度10cm
材質
鋼(黒ニッケルメッキ)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×175×314
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.1
光束(Lm)
485
アズワン品番
64-9316-93
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W×2灯相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。