ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68450886
品番
EL-R50-S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
サイズ(mm)
769〜918
呼び径(ねじ)
M10 ピッチ:1.5
穴径
ビス:Φ7皿 Φ4穴