古里精機製作所
古里精機製作所の その他測定用品
古里精機製作所の 回転計/カウンター
古里精機製作所の トータルカウンター
ロータリーカウンタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68450911
品番
RL-207-5(2)
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000
寸法(mm)
数字:3.8×5
質量(g)
94
最大トルク(N・m)
0.003
桁数
5
取付寸法(mm)
(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2
仕上
ブラック
回転方向
主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転
主軸高さ(mm)
19
主軸外径(Φmm)
Φ4.0