ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロムメッキ) 注文コード68450917 品番AB40475L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)654×100×96 色温度(K)2700/5000 光源色電球色+昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.5/97.3 光束(Lm)850/935 アズワン品番64-9318-17 LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする