ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450987 品番AD38276L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
消費電力(W)6 仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100〜約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 光束(Lm)295 アズワン品番64-9316-95 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※8〜20mmの材厚で取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする