コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68450996
品番
AB39989L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
消費電力(W)
0.8
仕様
LED一体型、自動点滅器付、点灯照度調節可能、2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×116×25
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
33
光源色
電球色
色(カバー)
白
アズワン品番
64-9317-97
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。