コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451127
品番
AB40910L
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。
消費電力(W)
10
仕様
速結端子付(送りなし)、キャッチ式
材質
鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色)
質量(kg)
1.4
直径(Φmm)
356
高さ(mm)
365
ランプ
LDC5(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
15
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-52
明るさ
白熱球40W×2灯相当
灯数
2
出幅(mm)
152
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
150
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。