イルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68451197 品番 AA42602L
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。

消費電力(W)35.2 質量(kg)9.9 直径(Φmm)750 高さ(mm)390 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し) ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-93 灯数8 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3280 適用畳数〜6畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする