コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜4.5畳
灯数
6
注文コード
68451215
品番
AA42604L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430,000
この商品は
適用畳数・灯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)
26.4
質量(kg)
8.2
直径(Φmm)
750
高さ(mm)
416
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.1
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)
2500〜540
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-95
灯数
6
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
2460
適用畳数
〜4.5畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。