コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451233
品番
AP42606L
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)
13.2
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)
2500〜454
質量(kg)
4.8
直径(Φmm)
600
高さ(mm)
360
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9321-90
明るさ
白熱球60W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
1230
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。