AA42865L イルム コイズミ(小泉成器) 68451242

AA42865L イルム コイズミ(小泉成器) 68451242 AA42865L イルム コイズミ(小泉成器) 68451242

イルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68451242 品番AA42865L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。

消費電力(W)44.5 仕様LED付、電球形LEDランプLDG9(E26)×5、取付簡易型、グローブ押え式 適合〜10畳 材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製 質量(kg)8.2 直径(Φmm)780 高さ(mm)329 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9319-98 光色電球色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3175
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする