コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451258
品番
AA42871L
参考基準価格(税別)
¥445,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
消費電力(W)
53
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製
質量(kg)
9.4
直径(Φmm)
780
高さ(mm)
329
ランプ
LDG9(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.8
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-99
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3810
適用畳数
〜12畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。