コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451294
品番
AP40044L
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)
8.9
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)
1500〜440
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
340
高さ(mm)
290
ランプ
LDG9(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.7
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9318-71
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
630
適用畳数
1
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。