コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451355
品番
AA40907L
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)
16
仕様
速結端子付(送りなし)
材質
鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色
全長(mm)
1500〜570
質量(kg)
8.8
直径(Φmm)
560
高さ(mm)
470
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-47
明るさ
白熱球40W×4灯相当
灯数
4
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1600
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。