イルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68451382 品番AA39797L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。

消費電力(W)26.4 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入) 質量(kg)6 直径(Φmm)710 高さ(mm)285 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-74 灯数6 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2240 適用畳数〜4.5畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする