コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451407
品番
AA39799L
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)
26.4
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
全長(mm)
2500〜680
質量(kg)
6.5
直径(Φmm)
875
高さ(mm)
490
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.8
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9317-76
灯数
6
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
2240
適用畳数
〜4.5畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。