コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451434
品番
AH39800L
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)
17.4
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
質量(kg)
3.1
直径(Φmm)
600
高さ(mm)
255
ランプ
LDA6(E17)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.9
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9318-40
明るさ
白熱灯60W×3灯相当
灯数
6
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1165
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。