コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451468
品番
AH40673L
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)
34.8
仕様
取付簡易型
材質
鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明消し)
質量(kg)
6
直径(Φmm)
725
高さ(mm)
255
ランプ
LDA6(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.8
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9315-77
灯数
6
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1980
適用畳数
〜4.5畳
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。