コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451477
品番
AP40901L
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)
12
仕様
速結端子付(送りなし)
材質
鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
全長(mm)
1500〜530
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
380
高さ(mm)
505
ランプ
LDC4(E17)
コード
キャブタイヤコードΦ6
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-74
明るさ
白熱球40W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1200
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。