シャンデリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68451495 品番AH42698L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥365,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モノトーンを基調としたスタイリッシュモダンなインテリアに似合う、上質で華やかなクリスタルの輝き。リング状のエレガントなデザインは、空間に優雅な印象をプラス。きらめきのアクセントに都会的なセンスが漂います。

消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質鋼(クロムメッキ)、飾(エコクリスタルガラス) 質量(kg)4.6 直径(Φmm)525 高さ(mm)78 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.6 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9321-37 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)4385 適用畳数〜8畳
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする