シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68451522 品番 AH42699L
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。

消費電力(W)38.6 仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型 材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.4 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9321-38 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)3760 適用畳数〜8畳
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする