消費電力(W)38.6
仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型
材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)500
高さ(mm)50
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9321-39
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)160
定格光束(Lm)4125
適用畳数〜8畳