シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68451556 品番 AP42696L
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

照明器具が空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力です。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を醸し出します。

消費電力(W)38.6 仕様調光、LED一体型、速結端子付(送り付)、壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、高さ調節可能型、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型 材質プラスチック(クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 全長(mm)2000〜800 質量(kg)2.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)50 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9321-94 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)160 定格光束(Lm)3760 適用畳数〜8畳
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする