シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様壁スイッチ:全灯→2灯(外側)→2灯(内側)→消灯、専用リモコン付、照射近接限度10cm 材質鋼(ウォームホワイトサテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、飾/木製(ナチュラルウッド色) 注文コード68451644 品番AA47244L
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。

消費電力(W)19.6 仕様壁スイッチ:全灯→2灯(外側)→2灯(内側)→消灯、専用リモコン付、照射近接限度10cm 材質鋼(ウォームホワイトサテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、飾/木製(ナチュラルウッド色) 幅(mm)830×190 質量(kg)3.9 高さ(mm)318 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9325-83 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1415
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする