コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
照射近接限度10cm
材質
鋼(黒色サテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、木製(ウォームブラウン色)
注文コード
68451653
品番
AA47247L
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)
19.6
仕様
照射近接限度10cm
材質
鋼(黒色サテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、木製(ウォームブラウン色)
幅(mm)
830×190
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
292
ランプ
LDA5(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9325-86
明るさ
白熱球60W×4灯相当
灯数
4
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1415
注意
※調光器との併用はできません。