シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68451678 品番 AA47245L
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

懐かしさを感じさせるガラスの質感がカフェ風なナチュラル空間にフィット。

消費電力(W)19.6 仕様壁スイッチ:全灯→2灯(外側)→2灯(内側)→消灯、専用リモコン付、照射近接限度10cm 材質鋼(ウォームホワイトサテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、ガラス(透明)、飾/木製(ホワイトウッド色) 幅(mm)830×190 質量(kg)4.8 高さ(mm)318 ランプLDA5(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9325-84 明るさ白熱球60W×4灯相当 灯数4 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1860
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする