コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
1765
注文コード
68451705
品番
AA47250L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,800
この商品は
定格光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
懐かしさを感じさせるガラスの質感がカフェ風なナチュラル空間にフィット。
消費電力(W)
19.6
仕様
照射近接限度10cm
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
幅(mm)
820×190
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
297
ランプ
LDA5(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9325-89
明るさ
白熱球60W×4灯相当
灯数
4
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1765
注意
※調光器との併用はできません。