コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451784
品番
AA39683L
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
62
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
5.3
直径(Φmm)
700
高さ(mm)
262
ランプ
LDA8(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9317-66
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
6025
適用畳数
〜14畳
注意
※調光器との併用はできません。