コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451888
品番
AA39692L
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
消費電力(W)
46.8
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
302
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
アズワン品番
64-9317-71
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)
2500〜445
直径(Φmm)
690
ランプ
LDA8(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
4570
適用畳数
〜10畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。