コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451897
品番
AA39694L
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)
14.7
仕様
傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)
2500〜1650
質量(kg)
4.7
直径(Φmm)
548
高さ(mm)
1475
ランプ
LDA5(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9317-72
明るさ
白熱球60W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
1370
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。