コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451906
品番
AH39693L
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)
19.8
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
質量(kg)
3.4
直径(Φmm)
566
高さ(mm)
270
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9318-39
明るさ
白熱球60W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1370
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。