主画像

AI-02I エアリーナ ステンレスボトル カクセー 68452006 AI-02I エアリーナ ステンレスボトル カクセー 68452006

エアリーナ ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68452006 品番 AI-02I
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

材質本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)直径66×高さ173 グレー 容量(mL)350 質量(g)174 保温効力(℃)6時間67以上 保冷効力(℃)6時間9以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする