主画像

AI-04H エアリーナ ステンレスキャリーボトル(持ち手付き) カクセー 68452058 AI-04H エアリーナ ステンレスキャリーボトル(持ち手付き) カクセー 68452058

エアリーナ ステンレスキャリーボトル(持ち手付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68452058 品番 AI-04H
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

驚きの軽さで毎日を軽やかに♪携帯に嬉しい軽量設計のアイスにもホットにも使えるステンレスボトルです。
そのままでも手軽に持ち運べるキャリー付き、内びんは18-8ステンレス製でサビに強く清潔にご使用いただけます。
氷が止まって、熱い飲み物の飛び出しを防止する安心の氷止め仕様で、飲むときも安心。

材質本体:外側:ステンレス鋼(焼付塗装)、内側:18-8ステンレス、フタ・氷止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)直径66×高さ255 アイボリー 容量(mL)500 質量(g)285 保温効力(℃)6時間72以上 保冷効力(℃)6時間8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする