シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68452082 品番 AA39673L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。

消費電力(W)46.8 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)4 直径(Φmm)605 高さ(mm)186 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-64 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)4375 適用畳数〜10畳
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする