3/22より値下げ!現場を応援

AA39674L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452098 AA39674L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452098 AA39674L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452098

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68452098 品番 AA39674L
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。

消費電力(W)31.2 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)2.8 直径(Φmm)465 高さ(mm)186 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-65 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)2950 適用畳数〜6畳
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする