コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68452107
品番
AH39675L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
消費電力(W)
14.7
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
465
高さ(mm)
186
ランプ
LDA8(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9318-37
明るさ
白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
1325
適用畳数
3
注意
※調光器との併用はできません。