003367 タイニー グラス シーリングライト6灯/3灯 BK/WH BRID 68452171 003367 タイニー グラス シーリングライト6灯/3灯 BK/WH BRID 68452171

タイニー グラス シーリングライト6灯/3灯 BK/WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68452171 品番003367
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。

用途お部屋のライトに。 仕様完成品、照明(ガラス)部分 可動(電球あり) ブラック 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)Φ56×高さ29(ガラスサイズΦ15 電球(W)対応:E17/40
注意
※E17/40W相当のLED電球のみ可(密閉器具対応)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする