コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68452213
品番
AA47839L
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
消費電力(W)
35
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
3.3
直径(Φmm)
610
高さ(mm)
183
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.2
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9325-95
灯数
5
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3580
適用畳数
〜10畳
注意
※調光器との併用はできません。