コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68452222
品番
AH47840L
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)
21
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
2.1
直径(Φmm)
460
高さ(mm)
183
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9326-39
灯数
3
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2145
適用畳数
〜4.5畳
注意
※調光器との併用はできません。