シャンデリア

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68452238 品番 AA39963L
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。

消費電力(W)62 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)5.5 直径(Φmm)630 高さ(mm)240 ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.3 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9317-77 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)6035 適用畳数〜14畳
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68452265
2021-10-05
用途:
リビング用の灯り
製造業

二台めの購入だったので、取り付けもスムースに完了した。シーリングライトにはナツメ球が有り、就寝中に点灯していたがこれには無いので、足元を仄かに灯すコンセントに取り付ける灯をつけた。

対象商品:
68452256
2020-02-27
用途:
営業所の照明
運輸・通信業

直管蛍光灯器具が寿命を迎えたので思い切って交換
殺風景な事務所がエレガントになり、たいへん好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする