AA39965L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68452256

シャンデリア

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)2.1
消費電力(W)31.2
定格光束(Lm)3040
内容量1台注文コード68452256品番AA39965L
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。

消費電力(W)31.2仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.1直径(Φmm)440高さ(mm)228ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.7光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-79演色指数(Ra)84定格光束(Lm)3040適用畳数~6畳
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68452265
2021-10-05
用途: リビング用の灯り
製造業

二台めの購入だったので、取り付けもスムースに完了した。シーリングライトにはナツメ球が有り、就寝中に点灯していたがこれには無いので、足元を仄かに灯すコンセントに取り付ける灯をつけた。

対象商品 : 68452256
2020-02-27
用途: 営業所の照明
運輸・通信業

直管蛍光灯器具が寿命を迎えたので思い切って交換
殺風景な事務所がエレガントになり、たいへん好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする